Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi 10

Codice art.: 639528 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero inserti Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 10
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Lunghezza 257 mm
    Larghezza 149 mm
    Altezza 47 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639528 10
    EAN / GTIN 4062406230876
    Codice del produttore 639528 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    Bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    bussole
    per Torx® maschio: 10 pz. n. art. 643620
    Dim. TX20; TX25; TX27; TX30;
    2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi 10

    Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi 10

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    3 pezzi in magazzino
    CHF  104.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    11 pezzi in magazzino
    CHF  146.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
    Quadro di manovra femmina 1/2 1/2
    Numero pezzi 10 10
    Larghezza 149 147
    Altezza 47 45
    Lunghezza 257 257
    Tipo di prodotto Bussola Bussola

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello