Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 6 pezzi, lunghe

Codice art.: 639517
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 6
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza 165 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 65 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Codice del produttore 05004204001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
bussole
secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M10.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

bussole con poligono esterno: 6 pz. Dim. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Conservazione in: borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello