Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 9 pezzi

Codice art.: 639516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
    Denominazione originale prodotto 8767 C HF 1
    Numero pezzi 9
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Lunghezza 165 mm
    Larghezza 140 mm
    Altezza 65 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639516
    EAN / GTIN 4013288184276
    Codice del produttore 05004202001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

    Fornitura:

    bussole con poligono esterno: 9 pz. Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Conservazione in: borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello