Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 6 pezzi, lunghe

Codice art.: 639417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto 8740 C HF 2
Numero pezzi 6
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura chiave esagonale 4-10 mm
Lunghezza 165 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 65 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Codice del produttore 05004210001

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
bussole
secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

bussole con poligono esterno: 6 pz. Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Conservazione in: borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello