Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 7 pezzi, lunghi

Codice art.: 639409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave esagonale: 5-14

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 7
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Campo apertura chiave esagonale 5-14 mm
    Lunghezza 322 mm
    Larghezza 135 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639409
    EAN / GTIN 4018754269426
    Codice del produttore 91311414

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato con filettatura M6 − M18.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Fornitura:

    bussole con poligono esterno: 7 pz. Dim. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello