Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 13 pezzi

Codice art.: 637945
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-19

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8006 SC 1
Numero pezzi 13
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-19 mm
Imballaggio Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza 325 mm
Larghezza 148 mm
Altezza 73 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637945
EAN / GTIN 4013288182159
Codice del produttore 05004090001

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Chiavi a bussola con funzione di fermo e zigrinatura sull'estremità posteriore per un'ottima presa durante i lavori manuali.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12.

Contenuto:

Cricchetto con levetta di conversione e prolunga n. art. 640385.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640385 con levetta di conversione e prolunga 341 mm
Conservazione in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello