Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637817 6

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-34

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 23
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-34 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 445 mm
Larghezza 187 mm
Altezza 51 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637817 6
Codice del produttore 637817 6

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641320
Verlengstukken: 3 st. nr. 641020 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641620
Ratel: 1 St. nr. 640220
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello