Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637718 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-34

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 16
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-34 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 407 mm
Larghezza 227 mm
Altezza 62 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Codice del produttore 637718 6

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 642120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 13 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 Prolunghe: n. art. 641020 Dim. 130; 255
1 Cricchetto: n. art. 640190
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 6

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  173.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  194.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  323.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  240.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  214.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  132.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola esagonali
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Numero pezzi 16 12 23 16 23 12
Larghezza 227 mm 176 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm
Altezza 62 mm 52 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm
Lunghezza 407 mm 357 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm
Campo apertura bussola esagonale 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello