{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 17,5 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637609 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062859 | |
Codice del produttore | 637609 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale, 3/8 pollice esecuzione lunga, con sfera di tenuta, Esagono: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,5 mm | 19 mm | 19 mm | 18 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Esagono | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |||
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |