Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX10

Codice art.: 637560 TX10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX10/152
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Dimensione profilo A 2,7 mm
⌀ Lato azionamento 17,8 mm
Lunghezza 49 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637560 TX10
EAN / GTIN 4018754002818
Codice del produttore 02100010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello