{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX25 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 4,4 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,5 mm | |
Lunghezza | 107 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637549 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione lunga TX25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,5 | 17,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 107 | 43 |
Impronta Torx® | TX25 | TX25 |
Dimensione profilo A | 4,4 | 4,4 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |