Bussola per candele, 3/8 pollice 16 mm

Codice art.: 637340 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 16 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 21,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra chiave a bussola esagonale
Meccanismo di arresto per candele Molla a corona
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637340 16
EAN / GTIN 4000896040131
Codice del produttore 880AKF

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Bussole esagonali.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello