Cricchetto a innesto, 3/8 pollice, con impugnatura corta

Codice art.: 635900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Lunghezza complessiva 106 mm
    Angolo di lavoro 0 grado
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 635900
    EAN / GTIN 4045197238412
    Codice del produttore 635900

    Descrizione

    Uso:

    Ideale per lavorare in punti stretti; angolo di registro 0°. Con quadro imperdibile per serraggio orario e antiorario.

    Norma:

    Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno.

    Per:

    Chiavi a bussola manuali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello