Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 635645 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Codice del produttore 12011002

Descrizione

Vantaggi:

Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.
DIN 3123-B 10

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello