Cricchetto a dentatura fine “Zyklop Comfort”, reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido 3/8

Codice art.: 635296 3/8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 230 mm
Numero di denti 80
Angolo di lavoro 4,5 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie con isolamento in plastica
Tipo di prodotto Cricchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Descrizione

Esecuzione:

Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 4,5°.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, rivestito in plastica.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello