Set di 9 bussole per viti Torx®, attacco quadro da 3/8 pollice 3/8

Codice art.: 634837 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 9
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 634837 3/8
    EAN / GTIN 4062406235338
    Codice del produttore 634837 3/8

    Descrizione

    Uso:

    Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    Inserti per giraviti per profilo Torx®: 9 pz. (lunghezza 48 mm) Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello