Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 25 pz., Modello: 6

Codice art.: 634312 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-10
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-10 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 357 mm
Larghezza 176 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634312 6
EAN / GTIN 4062406060763
Codice del produttore 634312 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Con bussole a bocca esagonale n. art. 637229.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 637329 Dim. 16; 20,8
Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729
Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229
Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello