Set di inserti-bussola con attacco quadro da 3/8 pollice, isolati a norme VDE 10 pezzi 10

Codice art.: 633996 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Belt B VDE 1
Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza 230 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 80 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Codice del produttore 05004930001

Descrizione

Esecuzione:

Set di inserti-bussola completamente isolati fino a 1000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Su robusta cintura in tessuto per il fissaggio a parete, scaffale, carrelli per officina o sistemi di trasporto utensili Wera 2go mediante la striscia adesiva a strappo incorporata.

Uso:

Per viti ad esagono incassato M2 – M5.
Per viti con poligono interno Torx® M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Bussole esagonali isolate a norme VDE: 4 pz. Dim. 4; 5; 6; 8 mm
Bussole per viti Torx® isolate a norme VDE: 6 pz. Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Riposte in: Cintura in tessuto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello