Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 633916 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-22

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 19
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-22 mm
Lunghezza 322 mm
Larghezza 134 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 633916 6
EAN / GTIN 4018754260737
Codice del produttore 96023132

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole esagonali n. art. 637200.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole: 14 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Impugnatura a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635700
Prolunghe: 2 pz. n. art. 63 5400 Dim. 75; 240 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  318.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  204.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  240.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  126.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Larghezza 134 mm 147 mm 176 mm 174 mm
Altezza 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Lunghezza 322 mm 257 mm 357 mm 357 mm
Campo apertura bussola esagonale 8-22 mm 8-19 mm 8-22 mm 8-22 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello