Impugnatura a T da 1/4 pollice in Haptoprene 1/4

Codice art.: 633022 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 160 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Superficie nichelata e cromata
A sbloccaggio rapido no
Con QuickRelease no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197
Codice del produttore 633022 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.
La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 6,3 con sfera elastica di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello