Cricchetto a dentatura fine “Zyklop Metal”, reversibile, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido

Codice art.: 632295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 8004 A
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Lunghezza complessiva 141 mm
    Numero di denti 72
    Angolo di lavoro 5 grado
    Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
    Superficie opaca cromata
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 632295
    EAN / GTIN 4013288174024
    Codice del produttore 05004004001

    Descrizione

    Esecuzione:

    La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
    Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
    A sbloccaggio rapido.

    Norma:

    Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

    Per:

    Chiavi a bussola manuali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello