{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Lunghezza complessiva | 89 mm | |
Numero di denti | 20 | |
Angolo di lavoro | 18 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Con testa snodata | no | |
Con testina orientabile | no | |
Con funzione martello | no | |
Con QuickRelease | no | |
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura | no | |
Manopola girevole | no | |
Tipo di prodotto | Cricco | |
USP1 | reversibile, esecuzione angolata a 15° | |
USP2 | esecuzione ergonomica, lunghezza di 89 mm, angolo di lavoro di 18° |
Codice articolo | 632065 | |
Codice del produttore | 863MC |