{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Lunghezza complessiva | 115 mm | |
Numero di denti | 20 | |
Angolo di lavoro | 18 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Cricco | |
USP1 | reversibile | |
USP2 | con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro di 18°, lunghezza di 115 mm, esecuzione cromata |
Codice articolo | 632050 1/4 | |
EAN / GTIN | 4991644021826 | |
Codice del produttore | 2753JB |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido 1/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 54.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 30.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Angolo di lavoro | 18 | 10 |
Lunghezza complessiva | 115 | 125 |
Norma | DIN 3122 ;DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Superficie | cromata | cromata |
Numero di denti | 20 | 36 |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco |