{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX9 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Esecuzione | esecuzione corta | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631813 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406235253 | |
Codice del produttore | 631813 TX9 |