{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX30 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 5,5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631780 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197382245 | |
Codice del produttore | 631780 TX30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga, Impronta Torx®: TX30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
8.80 CHF
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impronta Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Dimensione profilo A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |