Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga, Impronta Torx®: TX40

Codice art.: 631769 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX40
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 6,6 mm
⌀ Lato azionamento 12,5 mm
Lunghezza 100 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631769 TX40
EAN / GTIN 4062406265328
Codice del produttore 631769 TX40

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello