Bussola esagonale, 1/4 pollice, corta esecuzione in pollici 1/4 pollici

Codice art.: 631722 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1/4 pollici
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 36 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631722 1/4
EAN / GTIN 4062406311162
Codice del produttore 631722 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello