Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta 5 mm

Codice art.: 631710 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 11,6 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631710 5
EAN / GTIN 4018754000647
Codice del produttore 01120005

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello