{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 2,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | |
Lunghezza | 36 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631709 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265076 | |
Codice del produttore | 631709 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta, Esagono: 2,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 7.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Giraviti esagonale | Giraviti esagonale | Giraviti esagonale | Giraviti esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 36 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm |
Esagono | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |