{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Per ⌀ viti | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | |
Lunghezza | 36 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata opaca | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631619 1 | |
EAN / GTIN | 4062406265175 | |
Codice del produttore | 631619 1 |