{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 1/4 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 9,9 mm | |
Lunghezza | 24,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631032 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309527 | |
Codice del produttore | 631032 1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1/4pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 9,9 mm | 10,1 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 10,1 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiave a bussola esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 3/8 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Apertura | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |