Bussola poligonale da, 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 11/32pollici

Codice art.: 630932 11/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11/32 pollici
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 13 mm
Lunghezza 24,8 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630932 11/32
EAN / GTIN 4062406309640
Codice del produttore 630932 11/32

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Attacco quadro femmina con foro.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da, 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 11/32pollici

Bussola poligonale da, 1/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 11/32pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  3.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  15.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 24,8 mm 50 mm 24,8 mm 50 mm
Apertura 11/32 pollici 11/32 pollici 11/32 pollici 11/32 pollici
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello