Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 25 pezzi

Codice art.: 630380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5,5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 25
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5,5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Lunghezza 125 mm
Larghezza 87 mm
Altezza 38 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Cacciavite esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Cacciavite per viti Pozidriv; Cacciavite per viti con intaglio; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Codice del produttore 863MBIT/25

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con cricchetto in acciaio pieno, reversibile.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M5, viti con intaglio con filettatura M2,5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 7 pezzi Dim. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pezzi Dimensione 3; 4; 5; 6 mm
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pezzi Dimensione 1; 2
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pezzi Dimensione 1; 2
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pezzo Dimensione 0,6×4,5
Bit, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: 6 pezzi Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Cricchetto portabit, D 6,3: 1 pz. per bit da 1/4 pollice, C 6,3
Raccordo, D 6,3: 1 pz. per bit da 1/4 pollice, C 6,3
Prolunga: 1 pz. giunto esagonale C 6,3 − attacco quadro da 1/4 pollice
Riposte in: Astuccio di plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello