Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 11 pezzi 11

Codice art.: 630372 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 11
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 5,5-14 mm
    Imballaggio Astuccio in plastica
    Lunghezza 125 mm
    Larghezza 65 mm
    Altezza 33 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630372 11
    EAN / GTIN 3662424080722
    Codice del produttore RXPICO

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Vantaggi:

    • Considerata l’altezza ridotta, particolarmente adatti per essere usati in situazioni di lavoro limitate.
    • Ingombro fino al 50% inferiore rispetto ai prodotti tradizionali.

    Uso:

    Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M3 – M8.

    Fornitura:

    inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Cricchetto: 1 pz.
    Conservazione in: Astuccio in plastica

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello