Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 35 pezzi

Codice art.: 630335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5,5-14
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 35
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5,5-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-7 mm
Imballaggio Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio
Lunghezza 180 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 54 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Codice del produttore 853-2

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M3 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M3 − M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M8.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 5 pezzi Dim. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bit, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: 7 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pezzi Dim. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Portalame bit: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Prolunghe: 2 pz. Dim. 55 e 101,5 mm
Cricchetto: 1 pz.
Conservazione in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello