Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 42 pezzi 6

Codice art.: 630328 6
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-14
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 41
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 234 mm
Larghezza 104 mm
Altezza 41 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali; Chiavi maschio esagonali; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630328 6
Codice del produttore 630328 6

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M2 − M4
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
BIT esagonali C 6,3: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6
BIT per Phillips C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
BIT per viti con impronta a croce Pozidriv C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
BIT con intaglio C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BIT per Torx® C 6,3: 7 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Impugnatura a T: 1 pz. simile a n. art. 633029
Impugnatura: 1 pz. simile a n. art. 632829
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 100
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632300 con espulsore
Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per BIT C 6,3 da 1/4 pollici
Prolunga: 1 pz. n. art. 650005 Dim. 2, giunto esagonale da 1/4 pollice E 6,3 − attacco quadro da 1/4 pollice
Raccordo per Bits: 1 pz. n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - esagono di manovra da 1/4 pollice
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello