Box modulare 22-2

Codice art.: 630320 22-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 197 mm
Dimensione esterna larghezza 114 mm
Dimensione esterna altezza 89 mm
Dimensione interna lunghezza 191 mm
Dimensione interna larghezza 101 mm
Dimensione interna altezza 78 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928
Codice del produttore 630320 22-2

Descrizione

Uso:

Per la custodia versatile dei più diversi utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello