Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice, misure in pollici 27 pezzi 27

Codice art.: 630045 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5/32-9/16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 27
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5/32-9/16 pollici
Imballaggio Astuccio in plastica
Lunghezza 280 mm
Larghezza 176 mm
Altezza 66 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123. Tutti i componenti in astucci di plastica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 11 pz. simili a n. art. 631022 Dim. 5/ 32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pollice
Bussole con bocca esagonale, lunghe: 10 pz. simili a n. art. 631417 Dim. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 pollice
Impugnatura a T: 1 pz. simile a n. art. 633029
Impugnatura: 1 pz. simile a n. art. 632840 Dim. 150
Prolunghe: 2 pz. simili a n. art. 632420 Dim. 50; 100
Snodo cardanico: 1 pz. simile a n. art. 633520
Cricchetto: 1 pz. simile a n. art. 632090
Riposte in: Astuccio in plastica