Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 30 pezzi 35

Codice art.: 630036 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2; 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 35
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza 355 mm
Larghezza 235 mm
Altezza 65 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Superficie cromato
Con QuickRelease no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Codice del produttore 1557/35

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Vantaggi:

Custodia per smartphone con funzione di appoggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole da 1/4 pollice per Torx®: 7 pz. Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 6 pz. Dim. E12; E14; E16; E18; E20; E24
Bussole da 1/4 pollice per Torx®, con rivestimento TiN: 9 pz. Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bussole da 1/2 pollice per Torx®, con rivestimento TiN: 9 pz. Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Bussole da 1/2 pollice per Torx® con rivestimento TiN, lunghe: 4 pz. Dim. TX30; TX40; TX45; TX50
Riposte in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello