Scatole di ordinamento da 20 pezzi, con perni fusi e dadi

Codice art.: 628850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
Modello 764ZB
Denominazione originale prodotto 764ZB-M6
⌀ Nominale perno 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Numero pezzi 10 perni
Inclusa ghiera di serraggio 10 × M6
Lunghezza 90 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 20 mm
Peso 95 g
Tipo di prodotto Perno per chiave per ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Codice del produttore 50666

Descrizione

Esecuzione:

Per 2 perni con ⌀ di 4; 5; 6; 7 e 8 mm. Inclusi 10 dadi M6 in scatola di ordinamento funzionale di plastica.

Materiale:

Acciaio speciale, temprato e brunito.

Per:

Chiave a compasso con settori variabili n. art. 628810 da Dim. 80/4 fino a 125/8 e n. art. 628820 da Dim. 80/5 fino a 125/8.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello