Chiave a compasso con settori variabili per chiavi dinamometriche 40/4 mm

Codice art.: 628820 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 764C
    Denominazione originale prodotto 764Md
    ⌀ Massimo 40 mm
    ⌀ Nominale perno 4 mm
    Lunghezza complessiva 120 mm
    Distanza dei settori regolabile a 18 mm - 40 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Filettatura del perno M4
    Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 628820 40/4
    EAN / GTIN 4020772050146
    Codice del produttore 50146

    Descrizione

    Esecuzione:

    Acciaio speciale, profilato, brunito.
    Con quadro di manovra maschio per l'impiego con chiave dinamometrica. Con perni intercambiabili.

    Uso:

    Per dadi a galletto.

    Nota:

    ⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello