Chiave a compasso con aste regolabili diritta, acciaio legato, ⌀ Nominale perno: 3mm

Codice art.: 628620 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 758
Denominazione originale prodotto 758NI
⌀ Nominale perno 3 mm
Lunghezza L 160 mm
Distanza dei settori regolabile a 11 mm - 60 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Curvate no
Diritte si
Regolabile in ampiezza si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Codice del produttore 50500

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato, inossidabile, con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ perno = ⌀ nominale perno − 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello