Chiave a compasso con aste regolabili diritte 6 mm

Codice art.: 628600 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 758
Denominazione originale prodotto 758
⌀ Nominale perno 6 mm
Lunghezza L 215 mm
Distanza dei settori regolabile a 14 mm - 100 mm
Curvate no
Diritte si
Regolabile in ampiezza si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628600 6
EAN / GTIN 4020772040765
Codice del produttore 40766

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ perno = ⌀ nominale perno − 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello