Chiave a settore con nasello - tondo, Per ⌀ esterno dado: 80/90mm

Codice art.: 628500 80/90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1810A
Denominazione originale prodotto DIN 1810B
Per ⌀ esterno dado 80 mm - 90 mm
Lunghezza complessiva 280 mm
⌀ Perno guida 6 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Codice del produttore 54981

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.
Chiave con nasello tondo secondo DIN 1810 B.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello