Chiave a settore con nasello - quadro 180/195 mm

Codice art.: 628400 180/195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1810A
Denominazione originale prodotto DIN 1810A
Per ⌀ esterno dado 180 mm - 195 mm
Lunghezza complessiva 470 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628400 180/195
EAN / GTIN 4020772054748
Codice del produttore 54742

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.
Chiave con nasello quadro secondo DIN 1810 A.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Nota:

Dim. 135/145; 260/270 spessore diverso dalla norma DIN.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello