Chiave a settore snodata in acciaio Inox con nasello 60-90 mm

Codice art.: 627990 60-90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 775
Denominazione originale prodotto 775NI
Per ⌀ esterno dado 60 mm - 90 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 280 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627990 60-90
EAN / GTIN 4020772052201
Codice del produttore 52209

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello quadro profilato.
In acciaio inossidabile.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello