Set di chiavi maschio esagonali, diritte, con impugnatura robusta, Numero di giraviti: 7

Codice art.: 627726 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giraviti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627726 7
EAN / GTIN 4067263013358
Codice del produttore 627726 7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.
Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio esagonale n. art. 627722: Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello