Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 5 mm

Codice art.: 627702 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Lunghezza lama 125 mm
Lunghezza complessiva 187 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Superficie nichelato; cromato
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627702 5
EAN / GTIN 4067263013150
Codice del produttore 627702 5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello