Giravite esagonale per elettronica ESD 1,5 mm

Codice art.: 627495 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Lunghezza lama 65 mm
Lunghezza complessiva 158 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cappuccio girevole si
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627495 1,5
EAN / GTIN 7610733268467
Codice del produttore 8123.1,5-65 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello