Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T e testa sferoidale 8 mm

Codice art.: 627484 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 232 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627484 8
EAN / GTIN 4045197950956
Codice del produttore 627484 8

Descrizione

Esecuzione:

Comoda impugnatura multicomponente a T in plastica. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Con uscita laterale. Testa sferoidale sul lato lungo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello